Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE RECHTSGEWINDE M08, G=16, D1=8, B=8, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0733.0816
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0733.0816
EAN/GTIN:
     4059245179305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 8x16
gabelgelenk
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0733.0510
Weitere Informationen:
L1:
42
L2:
32
D2=Gewinde:
M8
D1:
8
A:
16
L3:
12
G:
16
D3:
14
B:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0477
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.