Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE LINKSGEWINDE M06, G=12, D1=6, B=6, AUTOM.STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0733.06121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0733.06121
EAN/GTIN:
     4059245207008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenke 6x12
gabelgelenk
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0733.0510
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0190
L2:
24
D3:
10
D2=Gewinde:
M6
A:
12
L1:
31
D1:
6
B:
6
L3:
9
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelgelenk
G:
12
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.