Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M10 LINKSGEWINDE, G=20, D1=10, B=10, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.10201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.10201
EAN/GTIN:
     4059245179169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25 edelstahl
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0894
L2:
40
D3:
18
D2=Gewinde:
M10
A:
20
D1:
10
B:
10
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
G:
20
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.