Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M06 LINKSGEWINDE, G=12, D1=6, B=6, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.06121
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.06121
EAN/GTIN:
     4059245206995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenke 6x12
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0187
L2:
24
D3:
10
D2=Gewinde:
M6
A:
12
D1:
6
B:
6
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
G:
12
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.