Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M05 LINKSGEWINDE, G=10, D1=5, B=5, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.05101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.05101
EAN/GTIN:
     4059245179091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 5x10
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0113
L2:
20
D3:
9
D2=Gewinde:
M5
A:
10
D1:
5
B:
5
Ausführung 2:
Linksgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
G:
10
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.