Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELGELENK DIN71752 INNENGEWINDE M05 RECHTSGEWINDE, G=10, D1=5, B=5, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0732.0510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0732.0510
EAN/GTIN:
     4059245179084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 5x10
gabelgelenk edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0732.0816
Weitere Informationen:
B:
5
L2:
20
D3:
9
A:
10
D1:
5
G:
10
D2=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0113
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelgelenk
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.