Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752 LINKSGEWINDE M16, INNENGEWINDE, G=32, AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0731.16321
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0731.16321
EAN/GTIN:
     4059245179077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5
gabelkopf m16
gabelkopf
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3388
L2:
64
L5:
62
D3:
26
D2=Gewinde:
M16
A:
32
L1:
83
L6:
36
D1:
16
B:
16
L3:
24
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
G:
32
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.