Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752 LINKSGEWINDE M10, INNENGEWINDE, G=20, AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0731.10201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0731.10201
EAN/GTIN:
     4059245178964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m10x1,25 links
din 71752
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0914
L2:
40
L5:
39
D3:
18
D2=Gewinde:
M10
A:
20
L1:
52
L6:
23
D1:
10
B:
10
L3:
15
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
G:
20
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.