Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKURBEL PASSBOHRUNG D2=8, A=34 STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0728.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0728.108
EAN/GTIN:
     4059245101801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Kugelkurbel
kugelkurbel kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0728.108 Hinweis: Ballengriff feststehend DIN 39.
Weitere Informationen:
D1:
20
D4:
16
D3:
14
D2=Befestigungsbohrung:
8
L=Länge:
87
H:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.1310
Ursprungs-Land:
FR
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelkurbel
RoHS:
true
Ausführung 1:
Passbohrung
Produkttyp:
Griff feststehend
A=Achsabstand:
34
H1=Griffhöhe:
46
DIN:
DIN 39
Weitere Suchbegriffe: kugelkurbel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.