Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=129 PASSBOHRUNG D2=12H7, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF UMLEGBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.6130X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.6130X12
EAN/GTIN:
     4059245061303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert. Bestellbeispiel: K0725.6130X12 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
L1:
20
L3=Höhe:
52
D4:
20
D1=Außendurchmesser:
129
L:
111
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
H:
29
L2:
59
A:
51
Gewicht in kg (ERP):
0.2877
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
L4:
53
D3:
32
Produkttyp:
Griff umlegbar
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.