Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=99 PASSBOHRUNG D2=12H7, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.4100X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.4100X12
EAN/GTIN:
     4059245061075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
L1:
24
D1=Außendurchmesser:
99
L2:
51
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
A:
38
L:
93
D4:
20
H:
25,5
H2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1900
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
28
L3=Höhe:
43
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.