Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=99 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8, POLYAMID, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.1100X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.1100X12
EAN/GTIN:
     4059245060948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
99
H:
25,5
L1:
24
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
H2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1509
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
28
B3:
4
T:
13,8
L3=Höhe:
42
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.