Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIALGELENK ÄHNLICH DIN71802 RECHTSGEWINDE, M08 INNEN- UND AUSSENGEWINDE, D1=13, EDELSTAHL 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0715.113
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0715.113
EAN/GTIN:
     4059245332069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelgelenk
winkelgelenk m8
winkelgelenk
kipp winkelgelenke
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0715.10 Hinweis: Edelstahlausführung: Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C. Auf Anfrage: Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0549
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
E:
14
Auszugskraft F N:
60
LA:
29,5
D2=Gewinde:
M8
A:
30
D1:
13
L3:
13
Ausführung 1:
ähnlich DIN 71802
Material Komponente:
PTFE
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Axialgelenk
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 71802
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.