Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELPFANNE DIN71805 FÜR WINKELGELENKE M08, D1=13, FORM:A, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0712.1308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0712.1308
EAN/GTIN:
     4059245181216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen kipp
din 71802
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen. Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M8
D1=Pfanne:
13
D3:
13
E:
14
A:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.0309
Form:
A
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
für Winkelgelenke
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelpfanne
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71805
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: stahl sicherungsringe für wellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.