Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELPFANNE DIN71805 FÜR WINKELGELENKE M05, D1=8, FORM:A, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0712.0805
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0712.0805
EAN/GTIN:
     4059245181179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen kipp
din 71802
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Hinweis: Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802. Passende Sicherungsringe für Form B siehe Sicherungsbügel für Kugelpfannen. Auf Anfrage: Kugelpfannen aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
D3:
8
D1=Pfanne:
8
A:
22
E:
10,2
D2=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0098
Form:
A
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
für Winkelgelenke
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugelpfanne
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71805
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Weitere Suchbegriffe: stahl sicherungsringe für wellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.