Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSTECKKUPPLUNG MIT RADIALVERSATZAUSGLEICH D=M10X1,25 STAHL, INNENGEWINDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0709.101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0709.101
EAN/GTIN:
     4059245176212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
schnellsteckkupplung m10
schnellsteckkupplung heinrich kipp ...
Werkstoff: Kupplungsteil und Klaue Stahl. Mutter (DIN 439) Stahl Güte 8.8. Ausführung: Kupplungsteil und Flansch vergütet und phosphatiert. Mutter brüniert. Bestellbeispiel: K0709.16 Hinweis: Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nut, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.
Weitere Informationen:
SW1:
17
Zulässige Zug-und Druckbelastung max. kN:
6,5
L4:
29
Radialversatz- ausgleich X max.:
0,7
L3 min.:
16
L1 min.:
15
D1:
30
SW:
27
D=Gewinde:
M10x1,25
Gewicht in kg (ERP):
0.1599
Ursprungs-Land:
EU
L:
56,2
Ausführung 1:
mit Radialversatzausgleich
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellsteckkupplung
Ausführung 2:
Innengewinde
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.