Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT DIN EN ISO10642 M05X30 GEWINDE DURCHGEHEND, EDELSTAHL A4 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0708.605X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0708.605X30
EAN/GTIN:
     4059245606528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0043
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
3
L=Länge:
30
Befestigungsart:
Innensechskant
K:
2,8
T:
2,3
D=Gewinde:
M5
D1:
10
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Senkschraube
Gewindeart:
Gewinde durchgehend
Produkttyp:
Schraube
ISO:
DIN EN ISO10642
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Festigkeitsklasse:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.