Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL GERADE ÄHNLICH DIN469, INNENVIERKANT SW=19+0,3, A=200, H=158, FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0685.120X19
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0685.120X19
EAN/GTIN:
     4059245100774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss. Ausführung: gestrahlt.
Weitere Informationen:
D1:
40
Durchmesser Ballengriff:
32
H2:
44
Gewicht in kg (ERP):
1.0460
Ursprungs-Land:
JP
Form:
F
Ausführung 2:
gerade
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
19+0,3
H3:
53
H=Höhe:
158
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff feststehend
A=Achsabstand:
200
H1=Griffhöhe:
105
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Ballengriff
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Form-Typ:
mit festem Griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.