Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL GERADE ÄHNLICH DIN469, INNENVIERKANT SW=19+0,3, A=160, H=131, FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0685.116X19
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0685.116X19
EAN/GTIN:
     4059245100767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss. Ausführung: gestrahlt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ballengriff:
25
H2:
38
D1:
37
Gewicht in kg (ERP):
0.6483
Ursprungs-Land:
JP
Form:
F
Ausführung 2:
gerade
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
19+0,3
H3:
48
H=Höhe:
131
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff feststehend
A=Achsabstand:
160
H1=Griffhöhe:
83
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Ballengriff
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Form-Typ:
mit festem Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.