Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL GERADE ÄHNLICH DIN469, INNENVIERKANT SW=12+0,2, A=100, H=102, FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0685.110X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0685.110X12
EAN/GTIN:
     4059245100712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss. Ausführung: gestrahlt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ballengriff:
20
H2:
28
D1:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.2915
Ursprungs-Land:
JP
Form:
F
Ausführung 2:
gerade
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
12+0,2
H3:
37
H=Höhe:
102
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff feststehend
A=Achsabstand:
100
H1=Griffhöhe:
65
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Ballengriff
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Form-Typ:
mit festem Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.