Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL GERADE ÄHNLICH DIN469, INNENVIERKANT SW=10+0,2, A=63, H=80, FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0685.106X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0685.106X10
EAN/GTIN:
     4059245100682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss. Ausführung: gestrahlt.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ballengriff:
16
H2:
20
D1:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1087
Ursprungs-Land:
JP
Form:
F
Ausführung 2:
gerade
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
10+0,2
H3:
28
H=Höhe:
80
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff feststehend
A=Achsabstand:
63
H1=Griffhöhe:
52
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Ballengriff
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Form-Typ:
mit festem Griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.