Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL GEKRÖPFT ÄHNLICH DIN468, INNENVIERKANT SW=17+0,3, A=125, H=141, FORM:F MIT FESTEM GRIFF, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0684.112X17
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0684.112X17
EAN/GTIN:
     4059245100521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss. Ausführung: gestrahlt.
Weitere Informationen:
H2:
34
Durchmesser Ballengriff:
25
D1:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.5110
Ursprungs-Land:
JP
Form:
F
Ausführung 2:
gekröpft
Ausführung 1:
Innenvierkant
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
17+0,3
H3:
58
H=Höhe:
141
Produkttyp:
Griff feststehend
A=Achsabstand:
125
H1=Griffhöhe:
83
DIN:
ähnlich DIN 468
Griff:
Ballengriff
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Form-Typ:
mit festem Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.