Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF MIT SCHNELLSPANNFUNKTION D=M12, D1=60, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0683.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0683.12
EAN/GTIN:
     4059245042180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff kipp
Werkstoff: Grauguss GJL 300. Ausführung: gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0683.08 Hinweis: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. Zeichnungshinweis: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
Weitere Informationen:
D2:
26
D1=Außendurchmesser:
60
H1:
19
H=Höhe:
35
D4:
13,1
Gewicht in kg (ERP):
0.1793
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
Ausführung 1:
mit Schnellspannfunktion
RoHS:
true
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff grauguss, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.