Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF MIT SCHNELLSPANNFUNKTION D=M10, D1=50, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0683.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0683.10
EAN/GTIN:
     4059245042173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff kipp
Werkstoff: Grauguss GJL 300. Ausführung: gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0683.08 Hinweis: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. Zeichnungshinweis: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
D4:
11,3
H=Höhe:
30
H1:
16
D2:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.1025
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
Ausführung 1:
mit Schnellspannfunktion
RoHS:
true
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff grauguss, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.