Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF MIT SCHNELLSPANNFUNKTION D=M06, D1=30, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0683.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0683.06
EAN/GTIN:
     4059245042159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff kipp
Werkstoff: Grauguss GJL 300. Ausführung: gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0683.08 Hinweis: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. Zeichnungshinweis: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
Weitere Informationen:
H=Höhe:
20
H1:
10
D1=Außendurchmesser:
30
D4:
7
D2:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0316
Ursprungs-Land:
FR
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
Ausführung 1:
mit Schnellspannfunktion
RoHS:
true
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff grauguss, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.