Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M16, D1=80, H=52, FORM:E, GRAUGUSS SCHWARZ KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0682.416
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0682.416
EAN/GTIN:
     4059245041671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: kunststoffbeschichtet. Hinweis: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Weitere Informationen:
D2:
25
H3:
30
D1=Außendurchmesser:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.3555
Ursprungs-Land:
EU
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
E
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
52
D=Gewinde:
M16
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
28
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.