Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M12, D1=63, H=42, FORM:E, GRAUGUSS SCHWARZ KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0682.412
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0682.412
EAN/GTIN:
     4059245041664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: kunststoffbeschichtet. Hinweis: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Weitere Informationen:
D2:
20
D1=Außendurchmesser:
63
H3:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.1996
Ursprungs-Land:
EU
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
E
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
42
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
22
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.