Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D=10, D1=50, H=34, FORM:C, GRAUGUSS ORANGE KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0682.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0682.110
EAN/GTIN:
     4059245041534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: kunststoffbeschichtet. Hinweis: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Weitere Informationen:
T1:
21
D2:
18
H3:
20
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.1040
Ursprungs-Land:
EU
Farbe Grundkörper:
orange
Form:
C
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
D=Bohrung:
10
H=Höhe:
34
Gewindeart:
Bohrung
T=Bohrungtiefe:
18
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.