Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, D=8, D1=40, H=26, FORM:C, GRAUGUSS ORANGE KUNSTSTOFFBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0682.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0682.108
EAN/GTIN:
     4059245041527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: kunststoffbeschichtet. Hinweis: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
40
T1:
18
H3:
14
D2:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0554
Ursprungs-Land:
EU
Farbe Grundkörper:
orange
Form:
C
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
D=Bohrung:
8
H=Höhe:
26
Gewindeart:
Bohrung
T=Bohrungtiefe:
15
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.