Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=315 PASSBOHRUNG D2=26H7, GRAUGUSS, KOMP:STAHL, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.4315X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.4315X26
EAN/GTIN:
     4059245066650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Ballengriff DIN 98
DIN 98
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
6.0200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
D3:
54
D2=Befestigungsbohrung:
26H7
L1:
33
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø32 x M12 x 105,5
Anzahl der Speichen:
5
D1=Außendurchmesser:
315
L3=Höhe:
56
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.