Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=100 PASSBOHRUNG D2=10H7, GRAUGUSS, KOMP:STAHL, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.4100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.4100X10
EAN/GTIN:
     4059245066513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4996
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D3:
26
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
L1:
17
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø16 x M6 x 54.5
Anzahl der Speichen:
3
D1=Außendurchmesser:
100
L3=Höhe:
33
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.