Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=100 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=10H7, B3=3, T=11,4, GRAUGUSS, KOMP:STAHL, BALLENGRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.3100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.3100X10
EAN/GTIN:
     4059245066292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
D3:
26
B3:
3
D1=Außendurchmesser:
100
L3=Höhe:
33
Anzahl der Speichen:
3
T:
11,4
L1:
17
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø16 x M6 x 50
Gewicht in kg (ERP):
0.4323
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
Produkttyp:
Griff feststehend
DIN:
DIN 950
Ausführung 2:
feststehend
Griff:
Ballengriff
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.