Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=100 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=10H7, B3=3, T=11,4, GRAUGUSS, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.1100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.1100X10
EAN/GTIN:
     4059245065851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
100
D3:
26
B3:
3
L3=Höhe:
33
T:
11,4
L1:
17
Anzahl der Speichen:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.3958
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
DIN 950
Griff:
ohne Griff
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.