Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, LANGE AUSFÜHRUNG D=M16 L=120, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0657.616X120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0657.616X120
EAN/GTIN:
     4059245008674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Bestellbeispiel: K0657.616X60 Hinweis: Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet. Zeichnungshinweis: 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M16
D1:
7,5
D2:
13,4
L=Länge:
120
L1:
90
T:
6
T1:
2,5
N:
2,5
S:
5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
Federkraft Ende F2 ca. N:
130
Gewicht in kg (ERP):
0.1182
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
40
Federkraft:
normál
Weitere Suchbegriffe: druckstück m16, Druckbolzen Druckstift Gewindestift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.