Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=300, L=325, H=80, EDELSTAHL GESCHLIFFEN, KOMP:FEINGUSS GESTR. MATTGL. ELEK.POL., D=M08x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0652.300301
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0652.300301
EAN/GTIN:
     4059245126323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Feinguß G 4581. Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte, längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Bestellbeispiel: K0652.200301 Hinweis: Universell einsetzbare zusammensteckbare Rohrgriffe aus Edelstahl. Spritzwasserdichte Rohr-Schenkel-Verbindung. Zusätzliche Rohrklemmung durch Gewindestift mit Innensechskant. Für Schraubmontage von vorne oder hinten. Reinigungsfreundlich, besonders geeignet für die Nahrungsmittelindustrie. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
L=Länge:
325
A=Bohrungsabstand:
300
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.9093
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Feinguss
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M8x25
H:
80
B:
48
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen
Oberfläche Komponente:
gestrahlt, mattglänzend elektropoliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.