Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF A=250, L=275, H=80, EDELSTAHL GESCHLIFFEN, KOMP:FEINGUSS GESTR. MATTGL. ELEK.POL., D=M08x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0652.250301
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0652.250301
EAN/GTIN:
     4059245126293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Feinguß G 4581. Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte, längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C. Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Bestellbeispiel: K0652.200301 Hinweis: Universell einsetzbare zusammensteckbare Rohrgriffe aus Edelstahl. Spritzwasserdichte Rohr-Schenkel-Verbindung. Zusätzliche Rohrklemmung durch Gewindestift mit Innensechskant. Für Schraubmontage von vorne oder hinten. Reinigungsfreundlich, besonders geeignet für die Nahrungsmittelindustrie. Montage: Von der Bedienseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
L=Länge:
275
A=Bohrungsabstand:
250
Gewicht in kg (ERP):
0.8717
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Feinguss
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M8x25
H:
80
B:
48
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
geschliffen
Oberfläche Komponente:
gestrahlt, mattglänzend elektropoliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,02*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.