Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER GELENK, A=20, L=59, POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0625.1201511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0625.1201511
EAN/GTIN:
     4059245618323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
geländer rohrverbinder
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Zylinderschraube DIN 6912 und Sechskantmutter DIN 934, Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0625.1251511 Hinweis: Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Der angegebene Verstellbereich kann stufenlos verstellt werden. Montage: In den zwei Zapfen am Gelenk befinden sich jeweils zwei Kammern, in die bei Bedarf Sechskantmuttern (nicht im Lieferumfang enthalten) eingelegt werden können, um die Zapfen im Rohr zu fixieren: - Steckverbinder 20x20: SW10 - Steckverbinder 25x25: ohne Kammer - Steckverbinder 30x30: SW13 Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0540
RoHS:
true
L:
59
G:
0° - 190°
A1:
17
Passend zu Vierkantrohre:
20 x 20 x 1,5
A:
20
L1:
34
Ausführung 1:
Gelenk
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Steckverbinder
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.