Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF, SOFT M08X20, D1=76, H=30, FORM:L, THERMOPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0613.7608X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0613.7608X20
EAN/GTIN:
     4059245199228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff kipp
Werkstoff: Grundkörper Thermoplast hart. Ummantelung Thermoplast weich. Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl 5.8. Ausführung: Grundkörper, Ummantelung schwarz. Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt. Hinweis: Kreuzgriffe mit weichkomponenten Grifffläche kombinieren die Stabilität von herkömmlichen Thermoplast Griffen und die angenehme Haptik der weichen Oberfläche. Die weiche Ummantelung der Kreuzgriffe sorgt für eine besonders griffsympathische und rutschfeste Oberfläche. Dadurch sind auch höhere Spannkräfte hautschonend erzielbar.
Weitere Informationen:
D2:
19,5
H1:
13,5
H=Höhe:
30
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
76
L=Gewindelänge:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0372
Ursprungs-Land:
QU
Form:
L
Ausführung 2:
soft
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.