Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M04 NDFEB, RUND, KOMP:GUMMI, SCHWARZ, D=18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0563.07
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0563.07
EAN/GTIN:
     4059245336395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz. Bestellbeispiel: K0563.01 Hinweis: Flachgreifer mit Gewindebuchse, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 60 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0086
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
rund
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
H=Höhe:
6
D1:
8
D2=Gewinde:
M4
D=Außendurchmesser:
18
T=Gewindetiefe:
6
Haftkraft N:
37
Temperatur* max. °C:
60
Befestigungsart:
Innengewinde
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 1:
Flachgreifer
H1=Gesamthöhe:
11,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.