Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M04 NDFEB, RUND, KOMP:GUMMI, SCHWARZ, D=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0563.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0563.04
EAN/GTIN:
     4059245170296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz. Bestellbeispiel: K0563.01 Hinweis: Flachgreifer mit Gewindebuchse, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 60 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gummi
Weitere Informationen:
D1:
8
H=Höhe:
6
T=Gewindetiefe:
5
D=Außendurchmesser:
43
D2=Gewinde:
M4
Haftkraft N:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.0297
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
rund
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
60
Befestigungsart:
Innengewinde
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 1:
Flachgreifer
H1=Gesamthöhe:
10,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.