Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M08, FORM:B, D=50 ±0,2, H=10, H1=22, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0553.21
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.21
EAN/GTIN:
     4059245336425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1583
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
D1:
15
D2=Gewinde:
M8
D=Außendurchmesser:
50 ±0,2
Haftkraft N:
1000
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
10
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Komponente:
Stahl
T=Gewindetiefe:
13
H1=Gesamthöhe:
22
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.