Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=30, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0495.300001X500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.300001X500
EAN/GTIN:
     4059245195510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
V1:
M4x8
Spindel:
Tr 14x3
J:
38
P1 Passfeder DIN 6885:
2 x 2 x 20
D1:
8 h8
Typ E=Außendurchmesser:
30
B=Durchmesser:
30
M:
28
L2:
100
L1:
26
Spindelsteigung in mm:
3
Fx 500:
800
Iy:
1,34
Iz:
1,56
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,45
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,35
Gewicht in kg (ERP):
1.3380
Ursprungs-Land:
QU
I:
1,34
Mx Nm:
6
Mz Nm:
15
My Nm:
15
F:
800
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
300
L=Länge:
500
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.