Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR RUNDROHRE D=50, POLYETHYLEN SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0494.050400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0494.050400
EAN/GTIN:
     4059245195428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Werkstoff: Polyethylen. Ausführung: schwarz. Hinweis: Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet. Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Weitere Informationen:
N:
5
Passend zu:
Ø50 x 2,5-4,5
D=Durchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0086
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Verschlussstopfen
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Farbe Grundkörper:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.