Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR D1=25±0,3, L=1000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.4125X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.4125X1000
EAN/GTIN:
     4059245195152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D2:
22
D1=Außendurchmesser:
25 ±0,3
Bezeichnung:
25 x 25 x 1,5
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
1.1320
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Vierkantrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.