Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDROHR D1=40±0,15, L=1000, ALUMINIUM EN AW-6060 ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.0240X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.0240X1000
EAN/GTIN:
     4059245195060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D2:
34
D1=Außendurchmesser:
40 ±0,15
Bezeichnung:
Ø40 x 3
L=Länge:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.8888
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rundrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-6060
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.