Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDROHR D1=18±0,1, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.0118X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.0118X2000
EAN/GTIN:
     4059245194803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahl rundrohr (halbzeuge)
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Ø18 x 1,5
D2:
15
L=Länge:
2000
D1=Außendurchmesser:
18 ±0,1
Gewicht in kg (ERP):
1.7420
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rundrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.