Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDROHR D1=12±0,1, L=2000, STAHL 1.0037 VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.0112X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.0112X2000
EAN/GTIN:
     4059245194681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahl rundrohr (halbzeuge)
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
D2:
9
L=Länge:
2000
D1=Außendurchmesser:
12 ±0,1
Bezeichnung:
Ø12 x 1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.7601
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rundrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0037
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: stahl rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.