Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER MIT GELENKFUß G=75 ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, A=25,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0490.525
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0490.525
EAN/GTIN:
     4059245194513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0490.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar. * Langloch. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
C:
45
S:
M8x35
M:
73
O:
75
A=Innendurchmesser:
25,1
K:
57
P:
33
R:
52
N:
7
F:
57
D:
40
H:
33
G=Breite:
75
E:
42
L:
106
B:
7* (4x)
Gewicht in kg (ERP):
0.3453
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
für Rundrohre
Ausführung 1:
mit Gelenkfuss
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.