Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER GELENK, FÜR RUNDROHRE, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=20,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0489.520
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0489.520
EAN/GTIN:
     4059245194407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Stahl. Ab Ø20 mm Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0489.540 Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
L:
146
M:
73
R:
51
C:
45
E:
40
S:
M8x35
H:
73
B=Innendurchmesser:
20,1
A=Innendurchmesser:
20,1
P:
33
D:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.4215
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
für Rundrohre
Ausführung 1:
Gelenk
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.