Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER, GELENK FÜR RUNDROHRE, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, A=25,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0488.525
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0488.525
EAN/GTIN:
     4059245194315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0488.518 Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
E:
42
R:
52
P:
33
D:
40
L:
147
C:
45
G:
40
K:
138
B=Innendurchmesser:
25,1
S:
M8x35
H:
43
M:
73
A=Innendurchmesser:
25,1
Gewicht in kg (ERP):
0.3480
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
Gelenk
Ausführung 1:
für Rundrohre
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Produkttyp:
ohne Verzahnung
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
F:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.